XDLW 09T308 SR ST900

Cod articol: 212946 ST900

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,72 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,60 € / buc.
La cerere
În stoc
2.050 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDLW 09T308 SR
Tip ST900
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7530
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 1,99 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,15 mm
Avans fz per dinte 0,86 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212946 ST900
EAN / GTIN 4045197581624
Număr producător 212946 ST900

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
320
Oţel < 750 N/mm²
P
270
Oţel < 900 N/mm²
P
230
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max