{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | FeedKing | |
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,15 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 84 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,15 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,51 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 33,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 09T308 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 9 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212910 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197321008 | |
Număr producător | 212910 50/5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari Feedking, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 50/5mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
392,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
386,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
347,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
265,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Unghi de reglare κ | 9 grad | 90 grad | 16 grad | 11 grad |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 | XDM.120516 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ D3 | 34 mm | 35,6 mm | 38 mm | 34 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |