{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | FeedKing | |
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,8 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 79 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,85 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,6 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 28,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 120408 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 12 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212910 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197320995 | |
Număr producător | 212910 50/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari Feedking 50/4 mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
374,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
303,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
379,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 79 mm | 84 mm | 84 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm |