Freză pentru avansuri foarte mari Feedking 35/5 mm

Cod articol: 212910 35/5
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FeedKing
⌀ tăişului DC 35 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu alezaj
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 22 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,85 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 57 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 68 mm
Frezare circulară a găurii ap 0,85 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,82 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 21 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XD.. 070308
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Unghi de reglare κ 10 grad
Fz Helix 0,7
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212910 35/5
EAN / GTIN 4045197750624
Număr producător 212910 35/5

Descriere

Exécution:

Géométrie de coupe dynamique pour des valeurs d’avance maximales. Très faibles vibrations grâce au logement de plaquette autostabilisant. Géométrie optimisée pour un effort de coupe réduit, ce qui réduit la charge de la broche principale.

Avantage(s):

Particulièrement économiques grâce aux plaquettes à 4 arêtes extrêmement robustes.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 9IP.