{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | FeedKing | |
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,15 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 144 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 158 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,15 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,27 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 63,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 09T308 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 9 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212910 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197411761 | |
Număr producător | 212910 80/7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari Feedking 80/7 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
511,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
399,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
399,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
488,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ D3 | 64 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |