{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..12T3 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Set de şuruburi de siguranţă | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 - 27 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212150 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197750440 | |
Număr producător | 212150 80/7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză de copiat 7° pozitiv, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 80/7mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
399,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
399,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
511,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
488,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..12T3 | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RPK.1204M0T |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ D3 | 68 mm | 68 mm | 64 mm | 68 mm |