Freză de copiat 7° pozitiv, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 63/6mm

Cod articol: 212150 63/6
Individual prices for business customers after login.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Număr de dinţi Z 6
Tip de coadă cu alezaj
Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 51 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă RD..1604
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Set de şuruburi de siguranţă 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Unghi de reglare κ 15 - 27 grad
Fz Helix 0,7
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212150 63/6
EAN / GTIN 4045197939487
Număr producător 212150 63/6

Descriere

Execuţie:

Corp de freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
  • Precizie axială şi concentricitate ridicată.
  • Repoziţionare fără trepte în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

Reducerea vibraţiilor şi pătrundere moale a tăişului datorită plăcuţelor amovibile pozitive 7°.

Atenţie:

La utilizarea plăcuţelor amovibile cu geometrie pozitivă nu se vor utiliza şuruburile şi şaibele de siguranţă.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.
ap max = 2,5 mm.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză de copiat 7° pozitiv, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 63/6mm

Freză de copiat 7° pozitiv, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 63/6mm

La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
382,13 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
382,13 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
420,24 €
Număr de dinţi Z 6 6 6
⌀ orificiu prindere 22 mm 22 mm 22 mm
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată Frezare circulară; Prelucrare înclinată Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Lungimea totală Lges 50 mm 50 mm 40 mm
Răcire interioară da da da
Plăcuţă amovibilă compatibilă RD..1604 RD..12T3 RPK.1204M0T
Fz Helix 0,7 0,7 0,7