{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 51 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 114 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 124 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 4 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 47,94 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RPK.1204M0T | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 - 30 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212018 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406576653 | |
Număr producător | 212018 63/6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freze frontale şi de copiat indexate 63/6 mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
420,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
382,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
382,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ D3 | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |