{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 9 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 188 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 198 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 4 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,57 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 84,94 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RPK.1204M0T | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 - 30 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212018 100/9 | |
EAN / GTIN | 4062406576684 | |
Număr producător | 212018 100/9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freze frontale şi de copiat indexate 100/9 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
623,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
447,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 32 mm | 32 mm |
Unghi de reglare κ | 15 - 30 grad | 15 - 27 grad |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RPK.1204M0T | RD..12T3 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 100 mm | 100 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 198 mm | 198 mm |