Freze frontale şi de copiat indexate 80/7 mm

Cod articol: 212018 80/7
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 80 mm
Număr de dinţi Z 7
Tip de coadă cu alezaj
Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 68 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 148 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 158 mm
Frezare circulară a găurii ap 4 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,74 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 64,94 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă RPK.1204M0T
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Unghi de reglare κ 15 - 30 grad
Fz Helix 0,7
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212018 80/7
EAN / GTIN 4062406576677
Număr producător 212018 80/7

Descriere

Execuţie:

Freze de copiat şi frontale din cea mai nouă generaţie. Plăcuţele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate şi asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuţa amovibilă şi locaşul plăcuţei conferă siguranţă maximă procesului.

Notă:

ap max = 6,0 mm.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături