RPKT 1204MOT ST900

Cod articol: 212052 ST900
Reducere
11,40 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,60 € 11,40 € / buc.
  • de la 10 buc.
    5,50 € 9,50 € / buc.
La cerere
În stoc
7.717 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RPKT 1204MOT
Tip ST900
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,35 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212052 ST900
EAN / GTIN 4062406390365

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
360
Oţel < 750 N/mm²
P
290
Oţel < 900 N/mm²
P
250
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţele amovibile rotunde indexate de şase ori. Avându-se în vedere adâncimea maximă de tăiere, se obţin şase tăieri complete.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Pentru a se putea executa toate cele şase tăieri, nu trebuie depăşită valoarea ap de 3 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule