Plăcuță amovibilă pentru frezare RPKW1204MOT, pentru freze frontale şi de copiere, HB7515, Tip: ST1400

Cod articol: 212054 ST1400
Reducere
10,01 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 19 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,20 € 10,01 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,00 € 8,34 € / buc.
La cerere
În stoc
6.054 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RPKW 1204MOT
Tip ST1400
Categorie HB7515
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,35 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 212054 ST1400
EAN / GTIN 4062406390372
Număr producător 212054 ST1400
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
330
Oţel < 900 N/mm²
P
260
Oţel < 1100 N/mm²
P
230
Oţel < 1400 N/mm²
P
180
GG(G)
K
220
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Pentru a se putea executa toate cele şase tăieri, nu trebuie depăşită valoarea ap de 3 mm.