Freze frontale şi de copiat indexate 42/4 mm

Cod articol: 212018 42/4
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 42 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă cu alezaj
Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 30 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 72 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 82 mm
Frezare circulară a găurii ap 4 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,79 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 26,94 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă RPK.1204M0T
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Unghi de reglare κ 15 - 30 grad
Fz Helix 0,7
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212018 42/4
EAN / GTIN 4062406576639
Număr producător 212018 42/4

Descriere

Execuţie:

Freze de copiat şi frontale din cea mai nouă generaţie. Plăcuţele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate şi asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuţa amovibilă şi locaşul plăcuţei conferă siguranţă maximă procesului.

Notă:

ap max = 6,0 mm.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături