{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 51 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 114 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 124 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 2,5 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 47,94 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..12T3 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Set de şuruburi de siguranţă | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 - 27 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212145 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197939470 | |
Număr producător | 212145 63/6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză de copiere 0° negativ, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 63/6mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
382,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
382,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
420,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..12T3 | RD..1604 | RPK.1204M0T |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |