{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | FeedKing | |
⌀ tăişului DC | 42 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,15 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 68 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 82 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,15 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,67 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 25,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 09T308 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 9 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212910 42/4 | |
EAN / GTIN | 4045197320988 | |
Număr producător | 212910 42/4 |