{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | FeedKing | |
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 79 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,8 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 179 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 198 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,85 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,22 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 78,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 120408 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 12 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212910 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197514394 | |
Număr producător | 212910 100/7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari Feedking 100/7 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
537,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
367,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
367,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
622,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi de reglare κ | 12 grad | 15 - 30 grad | 15 - 30 grad | 11 grad |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |