{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 184 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 198 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 3,5 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,8 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 79,92 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..1604 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Set de şaibe de siguranţă | 219955 | |
Unghi de reglare κ | 15 - 30 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212165 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197192912 | |
Număr producător | 212165 100/7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză de copiere 0° negativ, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 100/7mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
367,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
537,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
367,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
622,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Unghi de reglare κ | 15 - 30 grad | 12 grad | 15 - 30 grad | 11 grad |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ D3 | 84 mm | 79 mm | 84 mm | 84 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |