Freză pentru avansuri foarte mari Feedking 63/9 mm

Cod articol: 212910 63/9
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie FeedKing
    ⌀ tăişului DC 63 mm
    Număr de dinţi Z 9
    Tip de coadă cu alezaj
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ D3 50 mm
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,85 mm
    Lungimea totală Lges 50 mm
    ⌀ orificiu prindere 27 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 113 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 124 mm
    Frezare circulară a găurii ap 0,85 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,35 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 49 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă XD.. 070308
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219810 (9IP; 2,2 Nm)
    Unghi de reglare κ 10 grad
    Fz Helix 0,7
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212910 63/9
    EAN / GTIN 4045197549822
    Număr producător 212910 63/9

    Descriere

    Execuţie:

    Geometrie de tăiere dinamică pentru atingerea valorilor maxime pentru avans. Funcţionare extrem de silenţioasă datorită locaşului autostabilizator al plăcuţelor amovibile. Geometrie optimizată pentru forţă de aşchiere redusă, pentru obţinerea unei încărcări neînsemnate a arborelui principal.

    Avantaj:

    Deosebit de rentabilă, economic datorită plăcuţelor amovibile stabile cu 4 tăişuri.

    Notă:

    GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 9IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături