{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Steel | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150184 8 | |
EAN / GTIN | 4062406524388 | |
Număr producător | 150184 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Teşitor de precizie cu divizare inegală şi cu 3 suprafeţe de prindere 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 8mm
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
18,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
798 livrabil imediat
13,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat
30,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
610 livrabil imediat
8,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
470 livrabil imediat
17,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat
16,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
291 livrabil imediat
33,68 €
21,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
408 livrabil imediat
36,67 €
22,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
17,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiN | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | fără | verde | fără | verde | fără | verde | verde | verde |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Toleranţa arborelui | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | 0,09 mm/rot | 0,09 mm/rot | 0,09 mm/rot | 0,09 mm/rot | 0,09 mm/rot | 0,1 mm/rot | 0,1 mm/rot | 0,09 mm/rot |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |