{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 19 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,5 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Steel | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150184 19 | |
EAN / GTIN | 4062406524463 | |
Număr producător | 150184 19 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Teşitor de precizie cu divizare inegală şi cu 3 suprafeţe de prindere 90° 19 mm
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
35,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat
30,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
56,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
56,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 19 | 19 | 19 | 19 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | AlTiCN |
Inel colorat | verde | fără | verde | albastru |
Lungimea totală L | 63 | 63 | 63 | 63 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |