{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Udvendig ⌀ | 11,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,8 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Steel | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Cod articol | 150184 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406524425 | |
Număr producător | 150184 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Teşitor de precizie cu divizare inegală şi cu 3 suprafeţe de prindere 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 11,5mm
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
21,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
591 livrabil imediat
15,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
33,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
251 livrabil imediat
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
290 livrabil imediat
21,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
18,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
38,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat
41,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
19,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Farvering | grøn | be | žalia | be | žalia | be | žalia | žalia | žalia |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | 0,12 mm/aps. | 0,12 mm/aps. | 0,12 mm/aps. | 0,12 mm/aps. | 0,12 mm/aps. | 0,13 mm/aps. | 0,13 mm/aps. | 0,12 mm/aps. |