{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 208,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 234 mm | |
Lungimea totală L | 285 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123309 17 | |
EAN / GTIN | 4062406092092 | |
Număr producător | 123309 17 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7: 17mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
591,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
821,00 €
€ 222,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
€ 960,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
€ 960,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
€ 569,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
€ 569,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Inel colorat | verde | geel | groen | groen | groen | groen |
Lungimea totală L | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Standard | Normă de fabricaţie | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |