{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 97,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 108 mm | |
Lungimea totală L | 146 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123309 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197963536 | |
Număr producător | 123309 6,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 6,8 mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
163,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
797 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
132,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde |
⌀ nominal DC | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 97,8 | 42,8 | 23,8 | 65,8 |