{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 185,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 208 mm | |
Lungimea totală L | 260 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,23 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123309 15 | |
EAN / GTIN | 4062406092085 | |
Număr producător | 123309 15 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 15 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
517,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
147,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
417,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 208 | 65 | 83 | 65 | 152 |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |