{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 5,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 69,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 78 mm | |
Lungimea totală L | 116 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123309 5,6 | |
EAN / GTIN | 4062406092122 | |
Număr producător | 123309 5,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 5,6 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
269 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 135 | 140 | 140 | 140 | 135 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 78 | 28 | 28 | 44 | 57 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 69,6 | 19,6 | 19,6 | 35,6 | 48,6 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |