{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 140,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 156 mm | |
Lungimea totală L | 204 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123309 10,2 | |
EAN / GTIN | 4062406091880 | |
Număr producător | 123309 10,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 10,2 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
307,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
416 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
215,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 135 | 140 | 140 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 156 | 71 | 55 | 114 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 140,7 | 55,7 | 39,7 | 98,7 |