{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 70,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 78 mm | |
Lungimea totală L | 116 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123309 5 | |
EAN / GTIN | 4045197963468 | |
Număr producător | 123309 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 5 mm
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
323 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.334 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 12×D | 4×D | 6×D | 8×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 116 | 66 | 82 | 95 |
⌀ nominal DC | 5 | 5 | 5 | 5 |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 6537 K | DIN 6537 | Normă de fabricaţie |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |