{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 208,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 234 mm | |
Lungimea totală L | 285 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123303 17 | |
EAN / GTIN | 4062406090913 | |
Număr producător | 123303 17 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 17 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
585,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
866,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
866,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da |
Execuţie | 12×D | 10×D | 10×D |
Inel colorat | verde | albastru | albastru |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 234 | 210 | 210 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 208,5 | 184,5 | 184,5 |