{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 8,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 107,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123303 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197961143 | |
Număr producător | 123303 8,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 8,2 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
222,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
330,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 162 | 162 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 8,2 | 8,2 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 | 120 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 107,7 | 107,7 |