{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 6,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 98,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 108 mm | |
Lungimea totală L | 146 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123303 6,2 | |
EAN / GTIN | 4062406090937 | |
Număr producător | 123303 6,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 6,2 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
161,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
259,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
259,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari |
Standard | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 98,7 | 65,7 | 65,7 |