{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 64 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123303 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197961006 | |
Număr producător | 123303 4,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,5 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Execuţie | 12×D | 12×D |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 64 | 64 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,3 | 57,3 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |