Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm sau inch): 8,2

Cod articol: 123212 8,2
Individual prices for business customers after login.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m6 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 12×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m6
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 8,2 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Execuţie 12×D
Toleranţă ⌀ nominal m6
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 107,7 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 120 mm
Lungimea totală L 162 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123212 8,2
EAN / GTIN 4045197570321
Număr producător 123212 8,2

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
75
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
55
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Miezul întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii datorită celor 4 faţete de ghidare. Evacuare excepţională a aşchiilor datorită celor 4 canale de răcire interioare cu un ⌀ de la 3,8 mm. Până la un ⌀ de 3,7 mm cu 2 canale de răcire interioare. Tăişurile principale drepte cu o rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte, chiar şi la prelucrarea materialelor care produc aşchii lungi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor 12×D, este necesară centrarea prealabilă cu Cod 121068 - 121130.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 123214.
Forma HE: se comandă cu Cod 123212 + 129100HE.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> m6 (mm sau inch): 8,2

Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm sau inch): 8,2

La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
427,00 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
317,00 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
330,00 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
222,56 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2
Strat de acoperire TiAlN DLC TiAlN TiAlN
Execuţie 12×D 12×D 12×D 12×D
Inel colorat albastru galben verde verde
Lungimea totală L 162 mm 162 mm 162 mm 162 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
⌀ cozii Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături