{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 184 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 208 mm | |
Lungimea totală L | 260 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123212 16 | |
EAN / GTIN | 4045197570420 | |
Număr producător | 123212 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm sau inch): 16
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
911,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
710,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
769,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
517,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Standard | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 184 mm | 184 mm | 184 mm | 184 mm |