{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 17,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 207,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 234 mm | |
Lungimea totală L | 285 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123212 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197570468 | |
Număr producător | 123212 17,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm sau inch): 17,5
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.012,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
821,00 €
235,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
960,00 €
269,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
591,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Lungimea totală L | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 234 mm | 234 mm | 234 mm | 234 mm |
⌀ cozii Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |