{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 105,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123212 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197570369 | |
Număr producător | 123212 9,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm sau inch): 9,8
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
427,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
304,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
317,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
330,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,8mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
222,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | verde | galben | verde | verde |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |