{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 105,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123225 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197845474 | |
Număr producător | 123225 9,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 9,8 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
323,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
219,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 12×D | 12×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 135 | 135 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |