{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 4,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 64 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123225 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197844965 | |
Număr producător | 123225 4,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,7 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
198,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
139,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 12×D | 12×D |
Lungimea totală L | 102 | 102 |
⌀ nominal DC | 4,7 | 4,7 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57 | 57,3 |
Serie | Master Steel | Pro Steel |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |