{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 15,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 184,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 208 mm | |
Lungimea totală L | 260 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123225 15,8 | |
EAN / GTIN | 4045197845849 | |
Număr producător | 123225 15,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,8mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
769,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
710,00 €
406,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
517,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | DLC | TiAlN |
Inel colorat | verde | galben | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |