{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 186,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 208 mm | |
Lungimea totală L | 260 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123225 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197845795 | |
Număr producător | 123225 14,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 14,5 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
769,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Coating | TiAlN | TiAlN |
Through-coolant | Da, cu 25 bar | yes, with 25 bar |
Nominal ⌀ DC | 14,5 | 14.5 |
Tool material | Carbura | Solid carbide |
Point angle | 135 | 135 |
Flute length Lc | 208 | 208 |
Shank ⌀ Ds | 16 | 16 |