{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 163,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 182 mm | |
Lungimea totală L | 230 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123225 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197845719 | |
Număr producător | 123225 12,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,5mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
574,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
579,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
579,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
574,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
395,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
395,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | galben | galben | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm |