{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 10,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 139,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 156 mm | |
Lungimea totală L | 204 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123225 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197845573 | |
Număr producător | 123225 10,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 10,8 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
422,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
348,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
212,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | verde | verde |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 156 | 114 | 114 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |