GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 10,06-X mm

Cod articol: 123225 10,06-X

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    517,20 € / buc.
  • de la 10 buc.
    431,00 € / buc.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Execuţie: 12×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Master Steel
    Gamă de ⌀ 10,06 mm - 12,05 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de fabricaţie
    Execuţie 12×D
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 135 grad
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară Da, cu 25 bar
    Strategie de aşchiere HPC
    Semistandard da
    Lungimea canalului de aşchii Lc 156 mm
    Lungimea totală L 204 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    Inel colorat verde
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 123225 10,06-X
    EAN / GTIN 4062406080433
    Număr producător 123225 10,06-X

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    160
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    125
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    115
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    105
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    Fontă
    K
    100
    GGG
    K
    95
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Creat pentru utilizarea cu viteze de aşchiere foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere consumată redusă şi turaţii mari.
    • Reducere semnificativă a forţelor de aşchiere datorită geometriei speciale de aşchiere.
    • Strat de acoperire pentru rezistenţă optimă la uzură chiar şi la temperaturi ridicate de proces.
    • Canale lustruite pentru o evacuare bună a aşchiilor.

    Un tăiş subţire şi dispunerea specială a celor 4 faţete de ghidare determină o precizie mare de poziţionare şi de aliniere. Microgeometrie optimizată pentru durabilitate şi performanţă crescută.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor 12 × D, este necesară centrarea prealabilă cu Cod 121068121130.
    Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu forma HA.
    Forma HB: se comandă cu Cod 123226.
    Forma HE: se comandă cu Cod 123225 + 129100HE.
    Termen de livrare: 12 săptămâni lucrătoare
    Comandă minimă: 3 bucăţi
    Producţie specială specifică clientului:
    Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea. Ne rezervăm dreptul de livrare ±10% (cel puţin 1 piesă).

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături