{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 106,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123225 9 | |
EAN / GTIN | 4045197845399 | |
Număr producător | 123225 9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
330,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
427,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
435,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
304,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
317,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
222,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
⌀ nominal DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |