{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 96 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 108 mm | |
Lungimea totală L | 146 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123212 8 | |
EAN / GTIN | 4045197570314 | |
Număr producător | 123212 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 8
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
334,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
342,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
251,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
260,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
163,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Lungimea totală L | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |