{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 69,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 78 mm | |
Lungimea totală L | 116 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123212 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197570222 | |
Număr producător | 123212 5,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm sau inch): 5,8
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
242,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,8mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
247,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
173,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,8mm
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |