{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 70,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 78 mm | |
Lungimea totală L | 116 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123212 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197570192 | |
Număr producător | 123212 4,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,8
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
242,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
247,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |