{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114450 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197019189 | |
Număr producător | 114450 9,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 9,9mm
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
22,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
370 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
7,06 €
1,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | galben | roşu | fără | albastru | albastru | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |