{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114450 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197018915 | |
Număr producător | 114450 7,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E FS 7,2 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
980 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
19,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
369 livrabil imediat
3,68 €
0,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
29,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
24,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | galben | roşu | albastru | fără | verde |
Lungimea totală L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | ||
⌀ nominal DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | ||
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | ||
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | ||
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | ||
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |