{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114450 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197018656 | |
Număr producător | 114450 4,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 4,6mm
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
985 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
196 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | fără | galben | roşu | fără | albastru | albastru |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 135 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm |