{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 31,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 65 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,3 mm | |
Avans f în aluminiu, plastic cu aşchii lungi | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114200 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197015419 | |
Număr producător | 114200 3,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS W, neacoperită, ⌀ DC h8: 3,3mm
La cerere
În stoc
2.054 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10.714 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
3.216 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.178 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.775 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.377 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
22,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
310 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.111 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | galben | roşu | fără | fără | albastru | albastru | verde | fără | verde | verde |
Lungimea totală L | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 68 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |